Maletín para sistemas 4.4.1
Maletín para sistemas 4.4.1
MALETIN VACIO 4.4.1 TAPA NEGRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11737434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14207529.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363512.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/6073026.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Compatible y flexible gracias a las dimensiones de la rejilla
- Permite adaptar el contenido para diferentes aplicaciones
- Estos maletines pueden utilizarse en cajas para sistemas ORSY®BULL y en el equipamiento interior del vehículo
Conecta varios maletines
El contorno con riel integrado y los elementos de acoplamiento permiten combinar diversos maletines y transportar el equipo de forma segura.
Con muchos elementos funcionales
- El burlete de elastómero integrado protege el contenido de la lluvia
- Apertura y cierre sencillos mediante cierres con empuñadura incorporada
- Zona de etiquetado para etiquetas adhesivas o insertadas
Muy cómodo
- Diseño de asa grande
- Elementos suaves integrados y radio de giro amplio para aliviar la presión en manos y muñecas
- Asa con una capacidad de hasta 60 kg
Este maletín para sistemas ha recibido los tres premios al diseño más prestigiosos:
- Premio al diseño Reddot 2017
- Premio al diseño IF 2017
- Premio al diseño alemán 2018
Hojas de datos(X)
Dimensiones del sistema | 4.4.1 |
Anchura | 370 mm |
Profundidad | 278 mm |
Altura | 85 mm |
Material | ABS |
Peso del producto (por artículo) | 1449 g |
Anchura x profundidad x altura (dimensión interna) | 335 x 231,25 x 54 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!