Cubeta para maletines
Cubeta para maletines
CUBETA ROJA 2.4.2 MALETIN 8.4.1
SYSTEMKOFFER
Register now and access more than 15,000 products
Compatibilidad gracias a las dimensiones de la rejilla
Las dimensiones del producto se basan en las dimensiones de la rejilla, lo que permite organizar las cubetas individualmente en el sistema.
Conexión segura en el maletín para sistemas
- Las patas de la rejilla fijan las cubetas al fondo del maletín, manteniéndolas en su posición
- La tapa transparente impide que el contenido se desordene
Ajustable individualmente
Las cubetas se pueden dividir mediante separadores.
También se puede utilizar en paredes de taller o en estaciones de montaje
La cubeta incorpora una ranura para colgarla en los rieles de montaje.
Sencilla identificación del contenido de la cubeta
Campo de etiquetado integrado y ligeramente desplazado.
Hojas de datos(X)
Dimensiones del sistema | 2.4.2 |
Color | Rojo |
Anchura | 114 mm |
Profundidad | 334 mm |
Altura | 110 mm |
Material | ABS |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!