Carrito de transporte del sistema
Carrito de transporte del sistema
CARRO-PLEGABLE-MONTADOR
SYSTEMKOFFER
Register now and access more than 15,000 products
- Ajuste de altura variable hasta 1100 mm para adaptarla fácilmente al tamaño corporal del operario
- Las ruedas de perfil grande permiten su uso en exteriores
- Barras transversales redondeadas para transportar elementos redondos
- Robustas bandas transversales para facilitar la inclinación de cargas pesadas
- Empuñaduras redondeadas para mayor comodidad
- Mecanismo de fijación de tres puntos posible gracias a la correa tensora
Hojas de datos(X)
Capacidad de carga | 100 kg |
Altura de empuñadura | 1100 mm |
Anchura de la placa del dedo | 490 mm |
Profundidad de la placa del dedo | 270 mm |
Grosor de la placa del dedo | 10 mm |
Diámetro de la rueda | 180 mm |
Color del neumático | Negro |
Material del neumático | Goma maciza |
Material de la rueda | Plástico |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!