Disco abrasivo para madera Useit® Superpad
Disco de papel de lija de madera Useit Superpad
SUPERPAD-P-P240-M150MM
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
El polvo de lijado se aspira por completo de toda la superficie
- Sin obstrucciones; gran capacidad de lijado; larga vida útil; rectificado uniforme
- Trabajo sin sombreados ni polvo
Ahorra tiempo y dinero
Menor tiempo de lijado y trabajo eficaz con una capacidad de lijado hasta cuatro veces la de los materiales abrasivos perforados convencionales
Sin obstrucciones del disco abrasivo
A diferencia de los materiales abrasivos perforados convencionales, el patrón de orificios de Useit Superpad para madera de Würth se ha optimizado para el material y la cantidad de polvo producido
El disco de 225 mm de diámetro es especialmente idóneo para lijar placas de yeso a las que se ha aplicado masilla en seco (adecuado para la lijadora de cuello largo "Giraffe").
Hojas de datos(X)
El Wurth Superpad para madera es universalmente adecuado para su uso con cualquier placa de lijado (independientemente de los agujeros) - con o sin aspiración de polvo.
Formulario | Arandela |
Diámetro (Ø) | 150 mm |
Tamaño del grano | 240 |
Patrón de orificios | Perforaciones múltiples |
Técnica adhesiva | Gancho y bucle |
Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio |