Almohadilla de limpieza serie Clay
Almohadilla de pulido, serie Clay
DISCO DESCONTAMINADOR
Register now and access more than 15,000 products
- Elimina fácilmente los residuos y la suciedad difíciles de las superficies pintadas que la limpieza convencional no puede eliminar; produce un acabado similar al de un espejo.
- Limpieza especialmente suave debido a un bajo desarrollo de calor y a la exclusión de productos de limpieza agresivos.
- Lavable y reutilizable
- Ahorro considerable de tiempo, energía y costes
- Muy fácil de aplicar
Hojas de datos(X)
Para una eliminación rápida y sin esfuerzo de pulverizados de pintura, resina, alquitrán y restos de insectos, especialmente en las tareas de acabado de vehículos nuevos y usados. Superficies pintadas, vidrio, cromo, etc.
Enjuague la zona que va a limpiar y la almohadilla de limpieza a fondo con agua o champú para coches de PH neutro (recomendamos el limpiador R1 altamente diluido art. 0893125005). A continuación, trate la superficie húmeda con la almohadilla de limpieza, sin aplicar presión. Para limpiar con la almohadilla de limpieza, la superficie y la almohadilla deben estar siempre húmedas. Recomendamos humedecer la superficie y la almohadilla de limpieza con un pulverizador según sea necesario durante el proceso de limpieza. Después de completar el proceso de limpieza, tan solo tiene que quitar cualquier residuo con un paño de microfibra. La superficie está perfectamente preparada para el pulido o el sellado.
Color | Negro |
Diámetro | 150 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!