Casquillo roscado Para reparar bujías de coche, TIME-SERT®
Casquillo roscado para bujía, reparación vehículos
CASQUILLO-TIME-SERT-M14X1,25X16,8
TIME-SERT
Register now and access more than 15,000 products
- Procesamiento eficaz, incluso con muros débiles
- También se puede utilizar en materiales de pared fina
- Medio-apretado
- Autobloqueo
- Posicionamiento preciso de la pieza
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso (My) | M14 x 1,25 |
Longitud (L) | 16,8 mm |
Diseño | Para junta plana |
Superficie | Cobreado |
Material | Acero |