Pila de alta potencia
Batería alcalina de alta potencia
PILA-ALCALINA-AAA-MICRO-LR03-1,5V
Register now and access more than 15,000 products
Diversas aplicaciones
Gran capacidad y vida útil prolongada
Potente
Altamente recomendado para dispositivos con corrientes muy elevadas
Ahorro de costes
Largos tiempos de funcionamiento y potencia de salida constante al más alto nivel
Gran vida útil
Autodescarga muy baja con una vida útil de 5 años
Decorativo
Se suministra en un práctico embalaje para su uso adicional como indicación de contador, que incluye consejos de ventas en la parte posterior
No puede recargarse
Hojas de datos(X)
Batería recargable/designación de la batería | Micro AAA; LR03; AM4 |
Tensión nominal | 1.5 V/CC |
Tipo de batería recargable/batería | Álcali |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!