Aceite POE POE 100
Aceite POE 100
ACEITE POE-OIL100 COMPRESOR, 210 ML.
Register now and access more than 15,000 products
Excelente resistencia a la posible corriente de fuga eléctrica en sistemas de aire acondicionado de alta tensión
Muy hidrofóbico
- No conductivo
- Los componentes eléctricos no se ven afectados
Excelente suavidad, protegiendo así el compresor del desgaste
- No lo mezcle con otros aceites para compresores de aire acondicionado
- Almacene de forma que el aceite esté protegido de la humedad
- Utilice el bote abierto rápidamente y no lo almacene durante períodos largos
Hojas de datos(X)
Para mantener, lubricar y refrigerar los compresores de aire acondicionado eléctricos del vehículo, así como las piezas deslizantes y giratorias del circuito de aire acondicionado R134a/R1234yf
Rellene el aceite del compresor según la cantidad utilizada o la cantidad recomendada por el fabricante del vehículo y añada aceite al circuito de aire acondicionado a través del dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado o utilizando un inyector
Contenido | 210 ml |
Densidad | 0,964 g/cm³ |
Viscosidad de la base de aceite cinemática | 11 mm²/s |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite | a 100 °C |
Punto de fusión | -30 °C |
Punto intermitente mínimo | 274 °C |
Hidrosoluble | No |
Viscosidad/consistencia | Líquido |
Presión de vapor | 110 kPa |
Condiciones de presión de vapor | a 20°C |
Vida útil desde la producción | 60 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!