Aceite multigrado para compresor Pro
Aceite multigrado para compresor Pro
ACEITE POE-OIL MULTIRANGO, 1000 ML.
Register now and access more than 15,000 products
Compatible con los siguientes refrigerantes: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.
Se puede mezclar con aceite PAG y aceite éster
Un aceite para todas las aplicaciones
Efecto de lubricación excelente
- Mayor vida útil del compresor
- Alto nivel de compresión del refrigerante en el compresor
Hojas de datos(X)
Para el mantenimiento y la lubricación universales del circuito de refrigerante y de los compresores de aire acondicionado de los vehículos.
Reponga aceite del compresor según la cantidad recomendada por el fabricante del vehículo y transfiera el aceite al circuito de aire acondicionado a través de la unidad de mantenimiento de aire acondicionado.
Contenido | 1000 ml |
Base química | Fosfatado |
Densidad | 0,979 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Viscosidad de la base de aceite cinemática | 85 cSt |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite | a 40 °C, de acuerdo con ASTM D-445 |
Concentración de VOC (CH) | 0 % |
Punto intermitente mínimo | 282 °C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!