Limpiador potente de acero inoxidable
Limpiador potente de acero inoxidable
LIMPIADOR-PARA-INOX-NSF-500ML
Register now and access more than 15,000 products
Potente extracción del aceite y la grasa
- La suciedad como el aceite de taladros y de corte, el polvo y otros residuos de mecanizado se eliminan por completo
- Preparación óptima para procesos de renovación, limpieza y mantenimiento posteriores
- Económico
Probado para su uso en zonas de contacto con alimentos
Seguro para su uso en operaciones de procesamiento de alimentos tales como cocinas industriales, comedores, mataderos, instalaciones de transporte de alimentos, etc.
No contiene fosfatos, disolventes orgánicos ni sustancias cáusticas
- Reduce los riesgos potenciales asociados al uso diario
- Reduce la contaminación ambiental
- Cumple con la normativa local en materia de aguas residuales
- Sustancia no peligrosa de conformidad con Gefahrstoffverordnung (ordenanza alemana sobre sustancias peligrosas)
Respetuoso con los materiales
No provoca daños en pintura, caucho, plásticos ni juntas.
Biodegradabilidad del >95 %
Evite el contacto directo con los alimentos.
Hojas de datos(X)
Para superficies de acero inoxidable, cromo, latón, y superficies de metal anodizadas y esmaltadas, así como aleaciones ligeras y metales no ferrosos de vehículos, en la construcción de barcos, en equipos técnicos, en el hogar y en las empresas de procesado de alimentos.
Pulverice la superficie sucia, deje que surta efecto brevemente y limpie bien con un paño. Facilite el proceso de limpieza con una esponja o un cepillo suave cuando sea necesario.
Contenido | 500 ml |
Peso del producto (por artículo) | 576 g |
Contenedor | Botella de spray |
Base química | Butoxietanol |
Olor/fragancia | Característica |
Color | Incoloro |
Valor de pH | 9,3 |
Densidad | 1,01 g/cm³ |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Sin AOX | Sí |
Sin silicona | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!