Eliminador de adhesivo en spray
Eliminador de adhesivo en spray
ELIMINADOR PEGAMENTOS ESPECIALES
Register now and access more than 15,000 products
Compruebe la compatibilidad con gomas y plásticos.
Hojas de datos(X)
Producto especial para aflojar adhesivos en aplicaciones de interior y exterior; apto para uso en vehículos, caravanas y autocaravanas, equipos técnicos y artículos de ocio.
Utilice una cuña de plástico para levantar ligeramente el adhesivo termofusible de una cierta zona. Pulverice el eliminador de adhesivo específicamente en la separación que haya quedado bajo el adhesivo termofusible endurecido y espere brevemente a que haga efecto. El eliminador de adhesivo se expande en los huecos y afloja los restos de adhesivo de la superficie. Los restos de adhesivo se separan de la superficie de una pieza en cuestión de segundos. Por tanto, no es necesario aplicar procedimientos largos con secadores de pelo, espátulas y productos de limpieza.
Contenido | 150 ml |
Color | Incoloro |
Base química | Propanodiol |
Densidad/condiciones | 0,69 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!