Pulido de alto brillo P20 Plus
Pulido de alto brillo P20 plus
P20 PULIMENTO CORTE RAPIDO 250ML.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1270063.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Consistencia del polvo especialmente adaptada, de óxido de aluminio
- Volumen de arranque de viruta moderado y nivel de brillo muy alto
- Elimina fácilmente ranuras de lijado con un grano a partir de P2000, incluido
Consistencia gruesa
- Sin salpicaduras
- Económico
- Baja formación de polvo
- No requiere ninguna compleja limpieza posterior de las zonas adyacentes
Se puede aplicar manualmente y a máquina
Para pinturas antirrayaduras y convencionales
Apto para su uso sobre superficies de pintura nueva y usada
Sin silicona
Debido a su composición química, este abrillantador es seguro cuando se utiliza siguiendo las indicaciones.
Para lograr una superficie óptima sin microarañazos, High-Gloss Polish Plus no debe mezclarse con otros abrillantadores o disolventes. De lo contrario, la garantía quedará anulada.
Los recipientes originales pueden almacenarse durante 24 meses a temperaturas de almacenamiento preferiblemente entre 15 y 25 °C. Proteja los envases de las heladas y de la luz solar directa durante el almacenamiento y el transporte.
Hojas de datos(X)
Pulido de alto brillo y abrasión media para una preparación eficaz de la pintura, rastros de lijado y rayaduras en pinturas usadas, así como para eliminar áreas defectuosas en capas superiores de reparación endurecidas. Preparación de la pintura: Restos de rectificado y rayaduras, restauración de vehículos usados. Superficies pintadas en automóviles, embarcaciones o de madera. (pinturas a base de disolventes, sistemas de uno y varios componentes, pinturas a base de agua, pinturas en polvo, lacas transparentes resistentes a arañazos). Producto no apto para pinturas mate.
Agite bien antes de usar. Humedezca las superficies del disco de pulir correspondiente de forma uniforme con la pasta y aplique una pequeña cantidad a la superficie que se va a pulir. Coloque la almohadilla de pulido plana sobre el área en cuestión y ponga en marcha la máquina. Aplique una ligera presión a 1500-2000 rpm, procese la superficie hasta que se hayan eliminado los restos de desbastado o las imperfecciones de pintura. Trabaje por secciones. Retire los restos de pulido con un paño de microfibra.
Peso del contenido | 250 g |
Base química | Agua, hidrocarburo |
Olor/fragancia | Característica |
Color | Amarillo claro |
Densidad | 1,02 g/cm³ |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | a temperatura ambiente |
Sin silicona | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!