Paño de limpieza Tex-Polish
Paño de pulido TEX POLISH
POLCLTH-(TEX-POLISH)-37X38CM-150
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093290.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093305.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093288.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093294.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093287.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093296.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Estructura microperforada
Para un pulido perfecto
Duradero y robusto
- Extremadamente absorbente
- Muy resistente a desgarros, al agua y a la abrasión
- Se puede lavar y escurrir
- Resistente a disolventes
Sin productos químicos ni fibras sintéticas
- 100 % rayón
- Hidroacodado
- Sin silicona
- No tóxico
Se puede retirar individualmente gracias al plegado especial
En caja para mesa
Extracción desde arriba: ideal para viajar o directamente en el lugar de trabajo
Con soporte de montaje en pared para caja de pared
Para extraer paños de limpieza desde abajo: almacenamiento resistente al polvo y a las salpicaduras
Hojas de datos(X)
Ligero paño de tela versátil, apto para limpieza en seco y en húmedo con excelentes propiedades de encerado en todas las superficies sensibles, así como para el tratamiento previo y posterior de la pintura.
Contenedor | Desenrollador desechable |
Diseño | Plegado de capas |
Número de tejidos | 150 Uds |
Longitud x anchura | 40 x 38 cm |
Peso de recubrimiento por m² | 40 g |
Color | Blanco |
Resistencia transversal mínima al desgarro | 40 N/cm |
Condiciones de resistencia al desgarro | de acuerdo con la norma ISO 9073-3 |
Absorción de agua (%) | 800 % vol. |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!