Alambre soldadura gas protector para aluminio
Alambre soldadura gas protector para aluminio
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Diámetro del alambre (Ø) | 1,2 mm |
Superficie en espiral | Sí |
Peso | 7 kg |
Tipo de bobina | Bobina de cesta |
Material | Aleación con base de aluminio, AIMg5 |
DIN | 1732 |
Alargamiento longitudinal mínimo | 16 % |
Resistencia mínima a la tracción | 220 N/mm² |
Peso del producto (por artículo) | 1026,107 g |
Gas protector | Argón |