Hilo de soldar para gas protector Acero inoxidable
Hilo de soldadura MIG para acero inoxidable
Register now and access more than 15,000 products
Con corrosión húmeda:
- Temperatura máxima de uso: +400 °C
- Resistente al calor y al decapamiento hasta aprox. +800 °C.
Hojas de datos(X)
Apto para soldadura en materiales básicos de aleación.
1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4410, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
Diámetro del alambre (Ø) | 0,8 mm |
Superficie en espiral | Sí |
Peso | 15 kg |
Tipo de bobina | Bobina de cesta |
Material | Acero inoxidable, 1,4430, X2CrNiMo19-13 |
DIN | 8556 |
Alargamiento longitudinal mínimo | 30 % |
Resistencia mínima a la tracción | 600 N/mm² |
Peso del producto (por artículo) | 1000 g |
Gas protector | Argón |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!