Varillas para soldadura TIG para soldar acero inoxidable
Varillas soldadura TIG para soldadura de acero
VARILLA-SOLD-WELDROD-TIG-1.4430-3,2MMX1M
Register now and access more than 15,000 products
- SG X2 CrNiMo 1912, DIN 8556
- Designación de acuerdo con AWS A 5.9: ER 316 L-Si
- Número de material 1.4430
Las varillas de soldadura se sueldan mediante polo de CC.
Hojas de datos(X)
Apta para soldadura en los siguientes materiales básicos:
1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
Diámetro del alambre | 3,2 mm |
Longitud | 1000 mm |
Peso | 5 kg |
Designación del material | SG X2 CrNiMo 1912 |
Material | Acero inoxidable, 1,4430, X2CrNiMo19-13 |
Composición del componente de la soldadura (% de peso) de C | 0.025 % |
Límite mínimo de elasticidad (valor Rp 0.2) | 350 N/mm² |
Gas protector | Argón |
Resistencia mínima/máxima a la tracción | 600-700 N/mm² |
Elongación de ruptura mínima | 30 % |