Electrodo de tungsteno, de oro Para sopletes de TIG WLV17/WLT17K/WLT26
Electrodo de tungsteno de oro
TIG-GOLD-WLV17WLT1726-1,6MM
Register now and access more than 15,000 products
- Buenas características de encendido y larga vida útil
- Apto tanto para CC como para CA
Hojas de datos(X)
Diámetro (Ø) | 1,6 mm |
Corriente mínima/máxima | 15-130 A |
Peso del producto (por artículo) | 9 g |
Corriente mínima | 15 A |
Corriente máxima | 130 A |
Longitud | 175 mm |
Color de identificación | Dorado |