Mordazas de crimpado para crimpadora B12
Mordazas crimpado para crimpadora B12, terminales
Register now and access more than 15,000 products
Las matrices para crimpar para crimpadoras y miniterminales B12 están conificadas para conseguir un crimpado hexagonal de entre 4 y 8 mm de anchura. Seleccione la crimpadora en función del diámetro externo de los terminales y el cable que vaya a crimpar.
Hojas de datos(X)
Material | Acero de herramientas |
Superficie | Bruñido |
Altura | 50 mm |
Anchura | 41 mm |
Grosor | 12 mm |
Adecuado para | Terminal laminado con diámetro exterior a partir de 5,5 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!