Paño de limpieza serie Clay
Toalla serie Clay
BAYETA DESCONTAMINADORA
Register now and access more than 15,000 products
- Elimina fácilmente los residuos y la suciedad difíciles de las superficies pintadas que la limpieza convencional no puede eliminar; produce un acabado similar al de un espejo.
- Limpieza especialmente suave debido al desarrollo de calor muy bajo y a la exclusión de productos de limpieza agresivos.
- Lavables y reutilizables
- Ahorro considerable de tiempo, energía y de costes
- Muy fácil de aplicar
No utilice nunca el paño de limpieza Clay en seco.
Hojas de datos(X)
Para una eliminación rápida y sin esfuerzo salpicaduras del pulverizador de pintura, resina, alquitrán y restos de insectos, especialmente en las tareas de acabado de vehículos nuevos y usados. Superficies pintadas, vidrio, cromo, etc.
Enjuague la zona que va a limpiar y el paño de limpieza a fondo con agua o champú para coches de PH neutro (recomendamos el limpiador R1 altamente diluido art. 0893125005). A continuación, trate la superficie húmeda con el paño de limpieza, sin aplicar presión. Para limpiar con el paño de limpieza, la superficie y el paño deben estar siempre húmedos. Recomendamos humedecer la superficie y el paño de limpieza con una bomba pulverizadora según sea necesario durante el proceso de limpieza. Después de completar el proceso de limpieza, tan solo tiene que quitar cualquier residuo con un paño de microfibra. La superficie está perfectamente preparada para el pulido o el sellado.
Color | Negro |
Longitud x anchura | 320 x 300 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!