Rodillo abrasivo de vellón de nailon
Rodillo abrasivo de vellón de nailon
ABRRG-NWOVN-NYL-100X100MM
Register now and access more than 15,000 products
Estructura de vellón abierta y flexible
- Ajuste ideal a la geometría de la pieza para lograr una superficie de contacto óptima.
- Prácticamente sin obstrucciones debido a la abrasión superficial
- Resultados de lijado uniformes y reproducibles
- Generación de calor reducida -> lijado en frío
Resultados de trabajo uniformes y consistentes junto con una superficie limpia y sin residuos
Exposición continua de grano abrasivo fresco
Menor riesgo de dañar la superficie de la pieza o eliminar demasiado material
Función de rectificado fácil de usar
Sin contaminación de las superficies de los materiales
Sin metales propensos a la corrosión
Las bridas de soporte de plástico se pueden retirar por etapas
Orificio de ubicación de 19 mm y cuña cónica de 4 x 6 mm
Las velocidades máximas permitidas no pueden superarse. Trabaje únicamente con el equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc. Los vellones de lijado de limpieza de grano grueso no son adecuados para lijar bordes. Por lo tanto, lije solo en el sentido de los bordes del material, no en contra de estos. Siga las instrucciones de funcionamiento.
Hojas de datos(X)
- Para uso universal en prácticamente todos los materiales. Especialmente indicado para acero inoxidable, acero, metales no ferrosos, madera y plástico.
- Limpieza de cordones de soldadura, superficies de metal, madera y plástico
- Eliminación de decoloración por calor, cal, óxido, corrosión, capas de suciedad y óxido, revestimientos, pinturas, recubrimientos cepillados antiguos, resinas sintéticas, adhesivos, residuos de juntas y residuos de cemento y hormigón.
- Estructuración, mateado de líneas, preparación y desbaste de superficies
- Tareas de desbarbado ligeras
- Limpieza de bajos de vehículos y otras diversas tareas en la construcción de carrocerías
Diámetro | 100 mm |
Anchura | 100 mm |
Diseño | Con cuña cónica de 6 mm |
Máxima velocidad de rotación | 4000 U/min(rpm) |