Vellón de lijado de nailon
Estropajo de lijado de nailon con vástago
SANDDISC-NWOVN-CLNSTR-S6MM
Register now and access more than 15,000 products
Vellón de lijado de limpieza abrasiva elástico y de estructura gruesa fabricado con una combinación especial de fibras sintéticas y grano abrasivo incorporados de manera uniforme (carburo de silicio).
Diseño y propiedades:
- estructura de vellón abierta y flexible
Ajuste ideal a la geometría de la pieza para lograr una superficie de contacto óptima.
Obstrucción mínima con el polvo de la superficie
Resultados de lijado uniformes y reproducibles
Menor desarrollo de calor - rectificado frío
- Exposición continua de grano abrasivo fresco
Resultados de trabajo uniformes y coherentes, y una superficie limpia sin residuos
- Potencia de lijado fácil de manejar
Menor riesgo de dañar la superficie de la pieza o eliminar demasiado material
- Sin metales susceptibles de corrosión
Sin contaminación de la superficie del material
Para su uso en taladros eléctricos, amoladoras rectas y ejes flexibles
Las bridas de soporte de plástico se pueden extraer de forma escalonada
Vástago cilíndrico: 6 x 40 mm
Precauciones generales de funcionamiento y seguridad:
Las velocidades máximas permitidas no pueden superarse.
Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas protectoras, guantes, protectores auditivos, etc.
Atención: Los vellones de grano abrasivo para sustancias gruesas no son aptos para el lijado de bordes. Por lo tanto, lije solo en el sentido de los bordes del material, no en contra de estos.
Siga las instrucciones de funcionamiento.
Hojas de datos(X)
Materiales en los que puede trabajarse:
Para uso universal en prácticamente todos los materiales. Especialmente indicado para acero inoxidable, acero, metales no ferrosos, madera y plástico.
Limpieza de cordones de soldadura, superficies de metal, madera y plástico
Eliminación de decoloración por calor, cal, óxido, corrosión, capas de suciedad y óxido, revestimientos, pinturas, recubrimientos cepillados antiguos, resinas sintéticas, adhesivos, residuos de juntas y residuos de cemento y hormigón.
Estructuración, mateado de líneas, preparación y desbaste de superficies
Tareas de desbarbado ligeras
Limpieza de bajos de vehículos y otras diversas tareas en la construcción de carrocerías
Diámetro (Ø) | 60 mm |
Máxima velocidad de rotación | 10000 U/min(rpm) |
Número de revoluciones recomendado | 5000 U/min(rpm) |