Disco de acabado para vehículos Diamante
Disco de acabado de diamante
-DISCO ZEBRA DIAMOND 75MM P1000
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Tiempos de rectificado y pulido significativamente reducidos
Excelente volumen de arranque de viruta con un rendimiento de rectificado hasta 40 veces mayor.
Extracción de toda la superficie
Gracias al tejido de malla de espuma, el polvo de lijado se extrae por completo de toda la superficie, que se traduce en un rectificado uniforme.
Con compensación de presión, absorbente y permeable
La homogeneidad del material de espuma garantiza la absorción y liberación controladas de agua.
Funcionamiento seguro
El material de espuma evita la presión de contacto sobre la superficie ->. Por lo tanto, el riesgo de lijado en bordes, cordones y curvas se reduce al mínimo.
Hojas de datos(X)
Apto para los materiales más duros, como pinturas resistentes a los arañazos, materiales compuestos y materiales a base de minerales.
Ideal para lijado en húmedo y en seco
Formulario | Arandela |
Diámetro (Ø) | 75 mm |
Tamaño del grano | 1000 |
Patrón de rectificado | 1000 |
Técnica adhesiva | Gancho y bucle |
Material del medio abrasivo | Diamante |