Papel de lija seco para vehículos Arizona® Perfect
Disco de papel de lija duro Arizona Perfect
-TSPAP-KLETT-P320-D150MM
ARIZONA PERFECT
Register now and access more than 15,000 products
Tiempos de lijado notablemente reducidos
Un volumen de arranque de viruta excepcional gracias a la más moderna tecnología de diamantes.
Extracción de toda la superficie
Gracias al tejido de malla de espuma, el polvo de lijado se extrae por completo de toda la superficie, que se traduce en un rectificado uniforme.
Potencia de lijado extraordinaria y tiempos de lijadura muy reducidos
Hasta un 50 % de ahorro de tiempo y hasta 12 veces la potencia de lijado del papel de lija seco convencional con base de papel.
Hojas de datos(X)
Para lijado de imprimaciones de fábrica en componentes nuevos, pintura resistente a los arañazos, capas de gel (poliéster y epoxi), imprimantes (epoxi), masillas duras, películas imprimantes, películas de melamina y aluminio.
Ideal para el lijado húmedo y en seco.
Formulario | Arandela |
Diámetro (Ø) | 150 mm |
Tamaño del grano | 320 |
Técnica adhesiva | Gancho y bucle |
Material del medio abrasivo | Corindón especial con alta capacidad de corte |