Hoja de sierra de sable, madera, una estrella Para madera dura y madera blanda
Hoja de sierra de sable 1S p. madera dura y blanda
HOJA SIERRA SABLE PARA MADERA 5 UDS
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111924.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/134370.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111911.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Con un paso de diente grueso de 8,5 mm, lo que permite mecanizar materiales de hasta 100 mm de grosor.
Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Hojas de datos(X)
Código de color
- Marrón: apto para madera
- Azul: apto para metal
- Gris: apto para construcción/aplicaciones universales
- Verde: apto para acero inoxidable
- Rojo: se puede utilizar para placas especiales
Sistema de estrellas
- Cuatro estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones con una vida útil extraordinariamente prolongada en aplicaciones extremas.
- Tres estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones para aplicaciones extremadamente exigentes, alto rendimiento de corte y una vida útil prolongada.
- Dos estrellas: hoja excelente para aplicaciones pesadas.
- Una estrella: hoja estándar excelente para aplicaciones convencionales.
Longitud (L) | 150 mm |
Espaciado entre dientes | 8,5 mm |
Grosor | 1,25 mm |
Especialmente adecuado para | Madera dura, madera blanda |
Grosor mínimo/máximo del material | 20-100 mm |
Número de piezas | 5 Uds |