Hoja de sierra de sable, madera, dos estrellas Para madera verde
Hoja de sierra de sable 2S para madera verde
HOJA-SIERRA-SABL-MAD-5UD-240X5,0MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/134370.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111911.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/134366.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Los dientes afilados garantizan un corte limpio, rápido y preciso sin dañar la planta.
- Gracias al paso de diente de 5 mm, el arranque de viruta se realiza de forma rápida y eficaz durante el corte.
Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Hojas de datos(X)
Código de color
- Marrón: apto para madera
- Azul: apto para metal
- Gris: apto para construcción/aplicaciones universales
- Verde: apto para acero inoxidable
- Rojo: se puede utilizar para placas especiales
Sistema de estrellas
- Cuatro estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones con una vida útil extraordinariamente prolongada en aplicaciones extremas.
- Tres estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones para aplicaciones extremadamente exigentes, alto rendimiento de corte y una vida útil prolongada.
- Dos estrellas: hoja excelente para aplicaciones pesadas.
- Una estrella: hoja estándar excelente para aplicaciones convencionales.
Longitud (L) | 240 mm |
Espaciado entre dientes | 5 mm |
Grosor | 1,25 mm |
Especialmente adecuado para | Madera verde |
Grosor mínimo/máximo del material | 0-190 mm |
Número de piezas | 5 Uds |