Destornillador de 1/4 de pulg.
Destornillador, portabr. 1/4 pulg., acc. rápida
DESTORNILLADOR-ZEBRA-PARA-BITS-1/4
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
- Vástago: Varilla hexagonal con adaptador para llave y cromado mate
- Cabeza: Niquelada
- Punta: DIN 3126-D 6,3
Hojas de datos(X)
Para uso de puntas hexagonales
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Longitud de hoja (A) | 110 mm |
Longitud del mango (B) | 106 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 35 mm |