Destornillador corto con la punta AW
Destornillador, punta AW, varilla hexagonal, corto
DEST.ZEBRA MINI AW 20
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
- Ideal para áreas de difícil acceso gracias a su diseño compacto
- Transmisión de potencia mejorada, vida útil más larga y centrado óptimo gracias a la punta AW
- Vástago hexagonal muy robusto con cromado mate para proteger contra la corrosión
- El mejor ajuste posible en el tornillo gracias a la punta negra
- La codificación de colores indica claramente el tamaño que se está utilizando
- El mango de 2 componentes, con su forma ergonómica, material exterior suave y lados planos, garantiza una transmisión de potencia óptima y un trabajo sin esfuerzo
- Identificación rápida y fácil del destornillador gracias al símbolo de la impronta y del ancho de llave del mango
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | AW20 |
Longitud de hoja (A) | 25 mm |
Longitud del mango (B) | 62 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 31 mm |