Set de destornilladores Con vástago hexagonal y ajuste de llave auxiliar para carpintería
Set destorn. varilla hex. adaptador llave madera
CJTO-DEST-ZEBRA-PLANO-PZ-5UDS
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
Vástago: Cromado
Contenido: 5 piezas
- 1 ud. de cada: destornillador plano con varilla hexagonal y cabezal hexagonal, 0,6 x 3,5 x 80*; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125
- Destornilladores PZ con varilla hexagonal y ajuste de llave auxiliar, 1 de cada, PZ 1; PZ 2
*Sin relleno hexagonal
Hojas de datos(X)
Para trabajos en madera
Número de piezas en el surtido/juego | 5 Uds |
DEST.ZEBRA ANTIDESL.PLANO 3,5 MM
ZEBRADEST.ZEBRA ANTIDESL.PLANO 5.5 MM
ZEBRADEST.ZEBRA ANTIDESL.PLANO 6,5 MM
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades