Vaso de 1/4 pulgada
Llave Allen E 6.3 (1/4 pulg.) con rótula
-KFTSTESHSL-14ZO-SW7-L50MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49326.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Mandril para máquina de 1/4 pulg., E 6.3
- Material: Acero cromo-vanadio
Hojas de datos(X)
Para una fijación firme de tornillos para los que la versión magnética no resulte adecuada (p. ej., en caso de producirse virutas) y para tornillos de acero inoxidable.
![]() | |
Ancho de llave | 7 mm |
Accionamiento | E 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Tipo de punta | Para hexágono exterior |
Profundidad de la llave de vaso | 9 mm |
Profundidad de llave de vaso a orificio ciego | 13 mm |
Longitud (L) | 50 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D) | 12,5 mm |