Punta RW®
Punta RW C 8.0 (5/16)
PUNTA RW50 5/16" TURQUESA L:50 MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49023.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
- Mayor estabilidad y posicionamiento preciso gracias al ajuste perfecto de broca y punta
- Trabajo con una sola mano y excelente sujeción al colocarlo gracias al efecto de inserción
- Punta con estampado doble para seleccionar el tamaño necesario con facilidad
Solo necesita una punta para los accionamientos RW y AW. Las puntas RW y AW son compatibles con tornillos con accionamientos RW y AW.
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 5/16 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Hexágono interior |
Tamaño de la punta | RW50 |
Tipo de punta | RW |
Longitud | 50 mm |