Hoja de sierra de sable, construcción, dos estrellas Para materiales aislantes minerales
Hoja sierra sable 2S p. materiales aislant. miner.
HOJA-SIERRA-SABLE-MAT-BLAND-150MM-5UDS
Register now and access more than 15,000 products
- El borde dentado garantiza resultados sin desgarros y es idóneo para cortes curvos precisos
Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Hojas de datos(X)
Código de color
- Marrón: apto para madera
- Azul: apto para metal
- Gris: apto para construcción/aplicaciones universales
- Verde: apto para acero inoxidable
- Rojo: se puede utilizar para placas especiales
Sistema de estrellas
- Cuatro estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones con una vida útil extraordinariamente prolongada en aplicaciones extremas.
- Tres estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones para aplicaciones extremadamente exigentes, alto rendimiento de corte y una vida útil prolongada.
- Dos estrellas: hoja excelente para aplicaciones pesadas.
- Una estrella: hoja estándar excelente para aplicaciones convencionales.
Longitud (L) | 150 mm |
Grosor | 1 mm |
Especialmente adecuado para | Material aislante |
Grosor mínimo/máximo del material | 10-100 mm |
Número de piezas | 5 Uds |
Diseño | Afilado |