Hoja de sierra de sable, construcción, tres estrellas Alta resistencia
Hoja de sierra de sable 3S, construcción ser. pes.
SSB-CNST-5PCS-HEAVYDUTY-200X3,2
Register now and access more than 15,000 products
- Para piezas macizas y gruesas de 5 a 150 mm
Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Hojas de datos(X)
Código de color
- Marrón: apto para madera
- Azul: apto para metal
- Gris: apto para construcción/aplicaciones universales
- Verde: apto para acero inoxidable
- Rojo: se puede utilizar para placas especiales
Sistema de estrellas
- Cuatro estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones con una vida útil extraordinariamente prolongada en aplicaciones extremas.
- Tres estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones para aplicaciones extremadamente exigentes, alto rendimiento de corte y una vida útil prolongada.
- Dos estrellas: hoja excelente para aplicaciones pesadas.
- Una estrella: hoja estándar excelente para aplicaciones convencionales.
Longitud (L) | 200 mm |
Espaciado mínimo/máximo entre dientes | 2,1-3,2 mm |
Grosor | 1,25 mm |
Especialmente adecuado para | Madera con metal |
Adecuado para | Aluminio |
Grosor mínimo/máximo del material | 5-150 mm |
Número de piezas | 5 Uds |