Hoja de sierra de sable, acero inoxidable, tres estrellas Para chapas y tubos de acero inoxidable
Hojas de sierra de sable 3S para acero inoxidable
SSB-MET-3PCS-SST-116X1,4
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111945.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/134370.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40143785.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40143789.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39350656.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39350648.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Para utilizarse con materiales de entre 1,5 y 3 mm de grosor gracias al paso de diente de 1,4 mm.
- Idónea para cortar acero inoxidable gracias a los dientes rectificados con precisión
- Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
- Para las hojas de sierra para caladora de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de carreras de corte y desactive la oscilación.
- El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra de sable.
Hojas de datos(X)
Sistema de codificación por colores
- Marrón: apto para madera
- Azul: apto para metal
- Gris: apto para construcción/aplicaciones universales
- Verde: apto para acero inoxidable
- Rojo: Se puede utilizar para placas especiales
Sistema de estrellas
- Cuatro estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones con una vida útil extraordinariamente prolongada en aplicaciones extremas.
- Tres estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones para aplicaciones extremadamente exigentes, alto rendimiento de corte y una vida útil prolongada.
- Dos estrellas: hoja excelente para aplicaciones pesadas.
- Una estrella: hoja estándar excelente para aplicaciones convencionales.
Longitud | 116 mm |
Espaciado entre dientes | 1,4 mm |
Grosor | 1,25 mm |
Especialmente adecuado para | Acero inoxidable, chapas metálicas y tuberías |
Grosor mínimo/máximo del material | 1,5-3,0 mm |
Número de piezas | 3 Uds |