Twist drill bit HSCo DIN 338 asmt 19 pcs Syska
Twist drill bit HSCo DIN 338 asmt 19 pcs Syska
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3425498.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 19 Uds |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Superficie | Vaporizado |
Material de corte | HSCo |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 2 puntos de 4 |
Calidad del orificio (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |
BROCA HSCO DIN338 1MM
REDSTRIPEBROCA DIN 338 HSCO D1.5MM
REDSTRIPEBROCA DIN 338 HSCO D2.0MM
REDSTRIPEBROCA DIN 338 HSCO D2.5MM
REDSTRIPEBROCA DIN 338 HSCO D3.0MM
REDSTRIPEBROCA DIN 338 HSCO D3.5MM
REDSTRIPEBROCA DIN 338 HSCO D4.0MM
REDSTRIPEBROCA DIN 338 HSCO D4.5MM
REDSTRIPEBROCA DIN 338 HSCO D5.0MM
REDSTRIPEBROCA DIN 338 HSCO D5.5MM
REDSTRIPEBROCA DIN 338 HSCO D6.0MM
REDSTRIPEBROCA DIN 338 HSCO D6.5MM
REDSTRIPEBROCA HSCO DIN338 7MM
REDSTRIPEBROCA HSCO DIN338 7,5MM
REDSTRIPEBROCA DIN 338 HSCO D8.0MM
REDSTRIPEMECHA HSCO 8.5MM - DIN 338
REDSTRIPEMECHA HSCO 9.0MM - DIN 338
REDSTRIPEMECHA HSCO 9.5MM - DIN 338
REDSTRIPEMECHA HSCO 10.0MM - DIN 338
REDSTRIPECuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades