Multipack de brocas multiusos Vástago cilíndrico MFD-S, 5 piezas
Broca multiusos MFD-S vástago cil., mult. 5 pz.
-BO-MHRZW-MFDS-ZYL-5-10-5TLG
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
Filos de corte de metal duro muy afilados con material abrasivo de diamante especial en todos los lados
- Orificios limpios y precisos, incluso cuando se taladran diferentes materiales alternativamente
- Adecuado para uso universal
- Taladrado antirrotura de ladrillos de cámara hueca
- Punteado de alta precisión
- Excelentes resultados de taladrado en metal
Transferencia rápida y óptima del polvo de perforación
- Tratamiento de superficies especiales
- Espiral patentada con perfil de 4 filos
Certificada por la PGM
Apta para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.
No es apta para taladrados percutores. Solo para taladrados giratorios.
Hojas de datos(X)
- Taladrado giratorio de azulejos, ladrillos sólidos, tejas, ladrillos huecos, piedra, mármol, madera, plástico, metal, etc.
- Montaje de ventanas, taladrado de encofrados y de ladrillos de cámara hueca sin rotura para un anclaje seguro, etc.
Número de piezas en el surtido/juego | 5 Uds |
Versatilidad (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Dispositivo portaherramientas | Mango del cilindro |
BROCA-ZEBRA-MFD-S-MULTIUSO-10X120
ZEBRABROCA-ZEBRA-MFD-S-MULTIUSO-5X85
ZEBRABROCA-ZEBRA-MFD-S-MULTIUSO-6X100
ZEBRABROCA-ZEBRA-MFD-S-MULTIUSO-8X120
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades