Broca para gres fino y porcelana Multipack, vástago poligonal, 3 pzs.
Broca tal. perc. DUO-S, vást. pol. multipack 3 p.
DRL-TLE-SORT-STNWARE-POLYG-(6-10)-3PCS
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
Geometría del inserto de carburo de diseño especial (para rectificado de precisión en diversas superficies)
- Perforación precisa
- Perforación exacta y sin virutas
Nuevo vástago poligonal
- Sin deslizamiento en el portabrocas
- Transmisión óptima de par
Indicador de profundidad de perforación
El anillo de color indica la profundidad de perforación ideal
No requiere refrigeración
Perforación en seco
- Número de revoluciones máximo: diámetro 5 mm (800 rpm), diámetro 6 y 8 mm (600 rpm), diámetro 10 y 12 mm (400 rpm), diámetro 14 mm (200 rpm)
- Producto no apto para taladrados percutores. Solo para taladrado giratorio.
- Presión de contacto óptima: 35-45 kg
- Si se respeta el régimen de perforación recomendado y se aplica la presión de contacto óptima pero deja de oírse el sonido de "rascadura", significa que se ha agotado la vida útil de la broca.
- Evite aplicar una presión de contacto elevada en la broca cuando no esté girando, ya que existe riesgo de rotura.
- Una presión de contacto demasiado baja o un régimen de rotación de perforación demasiado alta hacen que se agote la vida útil de la broca de forma prematura.
- Evite inclinar la broca o hacerla girar de lado a lado durante el trabajo de taladrado, ya que existe riesgo de rotura.
- Recomendamos perforar orificios de prueba (de madera idónea, en los desechos del azulejo en el que vaya a realizarse la perforación)
- Si se utiliza una broca de 14 mm de diámetro, la perforación previa debe realizarse con una broca adicional (8 mm).
Hojas de datos(X)
Perforación rotativa en azulejos de gres fino porcelánico, azulejos normales, vidrio (no vidrio de seguridad) y porcelana. Ideal para taladros atornilladores eléctricos y a batería.
1. Comience el orificio utilizando la punta en el punto preciso y aplicando una ligera presión
2. Encienda el taladro
3. Aplique la presión de contacto máxima; debe oírse un sonido de "arañazo" o "rascadura"
4. Reduzca la presión de contacto una vez que haya penetrado por completo en el azulejo
Número de piezas en el surtido/juego | 3 Uds |
Dispositivo portaherramientas | Polígono |
Versatilidad (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 2 puntos de 4 |
Calidad del orificio (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
BROCA-TLE-STNWARE-POLYGON-D10MM
ZEBRABROCA-TLE-STNWARE-POLYGON-D6MM
ZEBRABROCA-TLE-STNWARE-POLYGON-D8MM
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades