Surtido combinado de brocas para mampostería MFD-S
Broca para piedra, surt. MFD-S combi. 10 piezas
-BO-STN-KOMBI-MFDS-D5-10MM-10TLG
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
Broca para gres fino
- Geometría de la plaquita de metal duro de diseño especial (para rectificado de precisión en diversas superficies)
- No se necesita refrigeración
Broca multiusos MFD-S
- Filos de corte de metal duro muy afilados con material abrasivo de diamante especial en todos los lados
- Transferencia rápida y óptima del polvo de perforación
- Certificada por la PGM
Para obtener más información, consulte los productos individuales.
Broca para gres fino
- Número de revoluciones máx.: 200 rpm
- No es apta para taladrados percutores. Solo para taladrados giratorios.
- Presión de contacto óptima: 35-45 kg
- Si se respeta el régimen de perforación recomendado y se aplica la presión de contacto óptima pero deja de oírse el sonido de "rascadura", significa que se ha agotado la vida útil de la broca.
- Evite aplicar una presión de contacto elevada en la broca cuando no esté girando, ya que existe riesgo de rotura.
- Una presión de contacto demasiado baja o un régimen de rotación de perforación demasiado alto hacen que se agote la vida útil de la broca de forma prematura.
- Evite inclinar la broca o hacerla girar de lado a lado durante el trabajo de taladrado, ya que existe riesgo de rotura.
- Recomendamos perforar orificios de prueba (de madera idónea, en los desechos de la baldosa en el que vaya a realizarse la perforación)
Broca multiusos MFD-S
No es apta para taladrados percutores. Solo para taladrados giratorios.
Hojas de datos(X)
Broca para gres fino
Perforación rotativa en baldosas de gres fino, baldosas normales, vidrio (no vidrio de seguridad) y porcelana. Ideal para taladros eléctricos y a batería
Broca multiusos MFD-S
- Taladrado giratorio de baldosas, ladrillos macizos, tejas, ladrillos huecos, piedra, mármol, madera, plástico, metal, etc.
- Montaje de ventanas, taladrado de encofrados y de ladrillos de cámara hueca sin rotura para un anclaje seguro, etc.
Broca para gres fino
1. Comience el orificio utilizando la punta en el punto preciso y aplicando una ligera presión
2. Encienda el taladro
3. Aplique la presión de contacto máxima; debe oírse un sonido de "arañazo" o "rascadura"
4. Reduzca la presión de contacto una vez que haya penetrado por completo en la baldosa
Número de piezas en el surtido/juego | 10 Uds |
BROCA-ZEBRA-MFD-S-MULTIUSO-10X120
ZEBRABROCA-ZEBRA-MFD-S-MULTIUSO-5X85
ZEBRABROCA-ZEBRA-MFD-S-MULTIUSO-6X100
ZEBRABROCA-ZEBRA-MFD-S-MULTIUSO-8X120
ZEBRABROCA PORCELANICO ZEBRA D10
ZEBRA-BO-FLIES-FEINSTNZG-ZYL-D5MM
ZEBRABROCA PORCELANICO ZEBRA D6
ZEBRABROCA PORCELANICO ZEBRA D8
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades