Broca de percusión, lote de varias unidades Plus Quadro-L Vario, 12 piezas
Broca perc. Multipack Plus Quadro-L Vario, 12 pzs.
CTO 12 BROCAS ZEBRA LONGLIFE PLUS
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
Mejora significativa de la compatibilidad con refuerzos
La geometría del filo de corte simétrica de 4 x 90° (hasta Ø 10 mm con cabezal de carburo de tungsteno) impide que la broca se enganche o descentre cuando golpea, p. ej., refuerzos.
Perforación mucho más rápida
La geometría avanzada de las puntas y las elevaciones asimétricas de los filos de corte garantizan una tracción mejorada.
Propiedades perfectas de perforación durante la toda la vida útil
- Gracias a la geometría del cabezal, que está adaptada al diámetro de la broca
- Elemento de carburo de una pieza que garantiza una alta estabilidad gracias a la mayor superficie de sujeción con el cuerpo de acero.
Se ha mejorado considerablemente la velocidad de perforación y la eliminación de polvo, a la vez que se ofrece una mayor protección frente a roturas
El transportador en espiral Vario con dorso que se estrecha en la parte delantera y se expande en la parte trasera y con un ángulo más agudo en el extremo en espiral garantiza una fricción reducida, una alta estabilidad y una transmisión máxima de la energía de impacto.
Guiado óptimo en el orificio perforado
Gracias a los cuatro filos de corte y a la geometría de cuatro espirales de la broca, esta se guía de forma óptima hacia el orificio perforado.
Perforación precisa
La punta autocentrante especial permite un roscado de precisión.
Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero estructural.
Hojas de datos(X)
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 2 puntos de 4 |
Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Precisión (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Fuerza de forjado (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Número de piezas en el surtido/juego | 12 Uds |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-plus |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades