Cincel puntiagudo Plus Longlife & Speed
Cincel puntiagudo Plus LS
PTCHIS-PLUS-LS-L250MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Protección contra atascos optimizada
La nueva forma del cincel evita que se atasque y reduce la fricción.
Gran volumen de arranque de viruta
El diseño autoafilable elimina más material en menos tiempo y garantiza un alto volumen de arranque de viruta durante toda la vida útil de la herramienta.
Hasta un 200 % más de vida útil en comparación con las versiones estándar
Área de trabajo ampliada
Área convexa pronunciada para penetración
- Transferencia de carga central
- Mejor transferencia de ondas de choque
- Mayor resistencia de penetración
Hojas de datos(X)
Para trabajos generales de rotura y demolición (afilar, embutir, golpear, abrir con martillo, escarificar, romper, desprender, etc.). Para materiales duros, por ejemplo, hormigón.
Longitud | 250 mm |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-plus |