Set de reparación de roscas de bujías TIME-SERT®, M12 x 1,25 15 piezas
Rosca para bujías Time-Sert M12 x 1.25
CONJUNTO TIME-SERT BUJIAS M12X125
TIME-SERT
Register now and access more than 15,000 products
Elevada conductividad térmica
Revestimiento de cobre/plata
Sellado por compresión, imposible de eliminar
Los casquillos se montan a presión en la pieza de trabajo.
Paquetes de casquillos de recambio con 25 piezas de cada tamaño
Hojas de datos(X)
Para la rectificación de roscas de bujías
Tipo de rosca | Rosca fina métrica |
Diámetro nominal | 12 mm |
Paso | 1,25 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 15 Uds |
CASQUILLO TIME-SERT M12X125X9
TIME-SERTCASQUILLO TIME-SERT M12X125X15
TIME-SERTUnidad de embalaje
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selecciónCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
Formación del número de artículo de Würth
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de embalaje (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.