Cinta de acero inoxidable
Cinta de acero inoxidable autoadhesiva
SSTSTRP-MITRGRIND-100MMX3M
Register now and access more than 15,000 products
- Patrón de lijado uniforme en ambas piezas del marco
- Permite una fijación rápida, sencilla y precisa
- Fácil de cortar a medida con tijeras domésticas normales
- Solución sencilla y económica
- Reutilizable
Hojas de datos(X)
Para esmerilado biselado de cordones de soldadura y rectificado fino satinado de perfiles de acero inoxidable.
Anchura | 100 mm |
Longitud | 3 m |
Grosor | 0,15 mm |
Material | Acero inoxidable A4, 1,4404 |