Disco de vellón abrasivo de nylon grueso LongLife Mini
Minidisco de vellón de nailon de cerámica
DISCO-NYL-RED-D75MM
Register now and access more than 15,000 products
Muy alto grado de arranque de material, larga vida útil
Gracias a su grano abrasivo de cerámica, el disco de limpieza ofrece un volumen muy alto de arranque de material.
Los discos de limpieza no se manchan ni obstruyen
La unión mejorada de resina sintética y estructura de vellón abierta evita que el disco manche la superficie. Por ello, el disco no se obstruye durante el lijado de recubrimientos, adhesivos o metales blandos.
Respete las rpm máximas
Hojas de datos(X)
- Limpieza y acabado de cordones de soldadura, superficies metálicas y plástico.
- Limpieza de bajos de vehículos y otras partes de la carrocería; limpieza de piedra/granito. También es apto para desbarbado.
- Eliminación de decoloración por calor, cal, óxido, corrosión, capas de suciedad y óxido, revestimientos, pinturas y tintes, recubrimientos cepillados antiguos, resinas sintéticas, adhesivos, residuos de juntas, y residuos de cemento y hormigón.
- Materiales en los que puede trabajarse: Acero, acero inoxidable, aluminio, fundición de hierro, fibra de vidrio y materiales compuestos
Diámetro (Ø) | 75 mm |
Máxima velocidad de rotación | 11000 U/min(rpm) |
Número de revoluciones recomendado | 10000 U/min(rpm) |
Color | Rojo |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!