Herramienta de reparación de abolladuras Easy Puller
Herramienta reparación de abolladuras Easy Puller
EASY PULLER SPOTER A BATERIA
Register now and access more than 15,000 products
Práctica
- Ligera y ergonómica para un manejo cómodo
- Total libertad de movimiento sin cables disruptivos
Flexible
- Cinco niveles de potencia ajustables según sea necesario
- Equipo adicional disponible para soldadura con anillos
Incluye:
- Easy Puller
- Batería de ion-litio
- Cargador
Hojas de datos(X)
Consulte las instrucciones de funcionamiento
Tensión nominal | 7.4 V/CC |
Tipo de batería recargable/batería | Li-FePO4 |
Tiempo de carga máximo | 4 h |
Batería recargable/capacidad de la batería | 8 Ah |
Frecuencia | 50 Hz |
Cortocircuito de corriente secundaria | 2800 A |
Clase de protección IP | IP 20 |
Longitud | 480 mm |
Anchura | 85 mm |
Altura | 220 mm |
Peso del producto (por artículo) | 4900 g |