Kit de rectificación de abolladuras
Set básico de rectificación de abolladuras
KIT PULL BOND SISTEM
Register now and access more than 15,000 products
No daña la pintura y evita la necesidad de tener que volver a pintar
Es posible reutilizar los adaptadores varias veces y adaptarlos a la forma de la abolladura
- Es posible utilizar los adaptadores en abolladuras granes, pequeñas, redondas y ovaladas
- El amplio abanico de adaptadores del kit permite rectificar las abolladuras de manera uniforme
Ahorro de tiempo
- Evita tener que desmontar y montar el revestimiento interior y la batería, con el consiguiente ahorro de tiempo
- Sin calor excesivo, elimina la necesidad de rectificar la parte posterior del panel
Amplia variedad de aplicaciones, también en zonas críticas
- Generan el calor mínimo, lo que permite trabajar en zonas críticas
- Pueden utilizarse en depósitos de motocicletas, vehículos, caravanas, acero inoxidable, etc.
Hojas de datos(X)
Producto apto para los siguientes materiales: superficies pintadas, planchas de acero (sin tratamiento o galvanizadas), acero inoxidable, aluminio y diversos plásticos y materiales sintéticos. Este kit puede utilizarse para paneles de entre 0,5 y 2,0 mm de grosor.
Pegue diversos adaptadores de extracción para enderezar abolladuras leves en distintos materiales y superficies sin necesidad de pintar posteriormente.
Peso del producto (por artículo) | 5500 g |
![Herramienta de montaje Para adaptador de extracción de adhesivo Herramienta de montaje Para adaptador de extracción de adhesivo](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3582840.jpg)
ADAPTADOR PARA VENTOSAS
Unidad de embalaje
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selecciónCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
Formación del número de artículo de Würth
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de embalaje (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.