Alambre ondulado
Alambre ondulado
ALAMBRE-ONDULADO-PARA-BI-PULLER
Register now and access more than 15,000 products
El alambre ondulado le permite tirar de diferentes puntos de tracción al mismo tiempo
No se producen tensiones máximas, por lo que se evita que la chapa de metal se rompa o se produzcan golpes.
Longitud total 360 mm x 50 piezas = 18 m. Grosor del alambre: 2 mm
Hojas de datos(X)
Doble el alambre ondulado ligeramente antes de utilizarlo, de forma que solo una curva entre en contacto con la chapa de metal durante la soldadura. Es recomendable soldar todas las curvas. Siempre suelde hacia la puesta a tierra del transformador, y no al revés.
![]() | |
Longitud | 360 mm |
Diámetro del alambre | 2 mm |
Peso del producto (por artículo) | 12,700 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!