Electrodos PinPuller®
Electrodo Pinpuller
ELECTRODO PINPULLER 3 PUNTAS
PIN PULLER
Register now and access more than 15,000 products
Económico
A diferencia del alambre corrugado, los electrodos PinPuller® se pueden soldar más de 1000 veces, lo que ahorra dinero y recursos
Rápido
Los electrodos PinPuller® se pueden soldar el doble de rápido que el alambre corrugado: Ahorra tiempo de trabajo
Funcional
El bloque de tracción funciona de forma similar a una garra y endereza las abolladuras automáticamente: Reparaciones profesionales
Óptima distribución de la potencia
Los electrodos de soldadura se montan muy juntos en el bloque de tracción (intervalo de 10 mm): La distribución óptima de las fuerzas de tracción lo hace adecuado para su uso en chapa de alta resistencia
Eficaz y sin residuos
La conexión soldada se interrumpe girando los electrodos: Extracción sencilla de electrodos sin residuos
Antes del uso inicial, debe retirarse el revestimiento de latón de las puntas de los electrodos con una lima.
Hojas de datos(X)
Para crear curvas, los electrodos exteriores se separan de la chapa y solo traccionan los electrodos internos.
Diseño | De 3 pliegues |
Adecuado para | Abolladuras |
Peso del producto (por artículo) | 22,500 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!