Soldador por puntos multifunción Spot 4500 SN2
Soldador por puntos multifunción Spot 4500 SN2
SPTWELD-SPOT4500SN2
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 400 V/CC |
Frecuencia | 50 Hz |
Nivel de potencia | 5 kW |
Condiciones de nivel de potencia | al 100% del tiempo de acción |
Potencia (soldadura) | 20 kW |
Fusible principal | 16 A lento |
Clase de protección IP | IP 21 |
Cortocircuito de corriente secundaria | 4.5 kA/CA/CC |
Corriente máxima | 0.63 kA/CA/CC |
Longitud | 44 cm |
Anchura | 14 cm |
Altura | 23 cm |
Clase de calor | F |
Sección transversal del cable | 7.5 mm² |
Número de fases | 1 Uds |
Tensión secundaria | 5.6 V/CC |
Control de la corriente en el enchufe de conexión | XLR |
Peso del producto (por artículo) | 31000 g |