Pistola de soldar estándar con botón de activación
Pistola de soldar estándar con botón activador
PISTOLA SPOTTER CON CONECTOR XRL
Register now and access more than 15,000 products
Herramienta apta para PinPuller® Spot utilizada con los siguientes elementos:
- Electrodo de cobre
- Electrodo de alambre corrugado
- Electrodo de carbono
Conexión de corriente de control con conector XLR
Hojas de datos(X)
Diámetro del enchufe | 13 mm |
Longitud del cable de alimentación | 2 m |
Peso del producto (por artículo) | 1518 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!