Unidad de soldadura PinPuller-Spot con pantalla LCD
Soldador p. desabollar PinPuller-Spot, pant. LCD
WÜRTH SPOTTER PINPULLER
PIN PULLER
Register now and access more than 15,000 products
Pantalla LCD con indicación simple del estado de la herramienta y con una selección de programas predeterminados
Permite cambiar de forma rápida los valores de ajuste para adaptarse a los valores ideales de otras herramientas y modificar de parámetros
Ajuste preciso del tiempo y la corriente de soldadura para obtener unos resultados reproducibles
Control digital y cambio de fase
Protección contra la corrosión prácticamente garantizada
Tiempo de soldadura muy reducido a partir de 0,01 segundos que evita quemaduras en la parte posterior de la chapa.
Las herramientas siempre están listas para su uso
Sin necesidad de cambios gracias a las dos salidas independientes para diferentes herramientas de desabollado, p. ej., pistola de soldadura o Dent Killer.
Sencillo y flexible
Solo requiere conexión de red de 230 voltios
También es apto para herramientas sin botón activador
Conmutable a la resolución automática con un retraso de 0,5 segundos
Hojas de datos(X)
- Soldadura de electrodos PinPuller
- Soldadura de alambre corrugado
- Compresión con electrodo de cobre
- Retracción con electrodo de carbono
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Nivel de potencia | 2 kVA |
Condiciones de nivel de potencia | en el 50 % del ciclo de trabajo |
Fusible principal | 16 A lento |
Clase de protección IP | IP 21 |
Cortocircuito de corriente secundaria | 1600 A |
Longitud | 320 mm |
Anchura | 180 mm |
Altura | 285 mm |
Número de fases | 1 Uds |
Tensión secundaria | 7 V/CA |
Control de la corriente en el enchufe de conexión | Renk |
Diámetro del enchufe | 13 mm |
Peso del producto (por artículo) | 16000 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!