Portabrocas de acción rápida 1 casquillo
Portabrocas de acción rápida, 1 casquillo
PORTABROCAS-RAPID.1/2-13MM-1-CUERPO
Register now and access more than 15,000 products
Cambio de herramienta con una sola mano
Para uso con máquinas en las que el husillo de perforación se bloquea automáticamente después del apagado (parada del husillo)
El soporte no está marcado en todos los portabrocas.
Por lo tanto, en aras de la seguridad, se debe medir el husillo del portabrocas:
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Hojas de datos(X)
Tipo de portabrocas | Portabrocas de acción rápida, un manguito |
Cono para portabrocas | 1/2 pulgada x 20 UNF |
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas | 1,5-13 mm |
Se puede utilizar para el giro a la izquierda | Sí |
Se puede utilizar para el trabajo de impacto | Sí |
Peso del producto (por artículo) | 290 g |